Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de clé à galet tendeur pour courroie d'entraînement auxiliaire 5 pièces
Pour relâcher le galet tendeur et remplacer la courroie plate de l'entraînement auxiliaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Remplacement correct de la courroie d'entraînement auxiliaire
- Les clés spéciales permettent de desserrer le galet tendeur à l'aide de cliquets, de béquilles, etc.
- Les adaptateurs spéciaux adhèrent fermement aux profilés fournis sur le carter du galet tendeur
- Cette opération peut être réalisée par un seul mécanicien
Contenu de la livraison :
- 1 x adaptateur de raccordement de base (identique à OE 01099-A)
- 1 x adaptateur pour galet tendeur automatique 8,7 mm (identique à OE 01099-B1)
- 1 x adaptateur pour galet tendeur automatique 10 mm (identique à OE 01099-B2)
- 1 x adaptateur hexagonal double SW15 (identique à OE-01099-C)
- 1 x adaptateur hexagonal SW15 x carré 1/2 pouce (identique à OE-01099-D)
- Moteurs : Diesel 1,4, 1,5, 1,6, 2,0 et 2,2L
- Fabricant : Citroen, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo
- Codes moteurs : DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV, etc., convient aussi aux moteurs DW10 et DW12
- Pour une utilisation comme la référence OE PZ4L0-G0109-90
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!