Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils de réglage pour moteur Pour Opel/BMW
Pour réparations professionnelles de moteurs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour le remplacement des courroies de distribution et autres réparations au niveau du moteur
Mode d'emploi détaillé, avec notamment une conversion vers les références d'origine proposée
Disposition claire dans une mallette en plastique de grande qualité avec fond en mousse souple
Contenu : 19 pièces
- 8 outils de réglage de l'arbre à cames
- 2 ergots de réglage du vilebrequin
- 2 modules de réglage de commande
- 1 ergot de réglage de pompe à injection
- 1 ergot de réglage du volant moteur (vilebrequin)
- 1 ergot de réglage du tendeur de chaîne
- 1 ergot de réglage de la courroie trapézoïdale/de la courroie trapézoïdale crantée/du rouleau tendeur
- 1 barre de réglage de l'arbre à cames
- 1 ergot de réglage du vilebrequin
- 1 outil de blocage du volant moteur
Moteurs essence Eco Tec :
1,0 12 V 1,2 16 V (à partir de 1997) et moteurs dotés de 2 arbres à came supérieurs 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 16 V (à partir de 1995)
OPEL/VAUXHALL Agila, Astra, Corsa, Tigra, Vectra, Zafira, Omega, Frontera, Sintra, Signum, Meriva.
Moteurs diesel Eco Tec :
1,3 CDTi 16 V 1,9 CDTi 2,0 2,2 DTi
OPEL/VAUXHALL Agila, Astra, Corsa, Vectra, Tigra, Combo-C, Zafira, Omega, Frontera, Sintra, Signum
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!