Contenu de la livraison :
- 1 jeu de poinçon/centreur, 3 pièces, diamètre 34,5 mm
- 1jeu de poinçon/centreur, 3 pièces, diamètre 37,5 m
- 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
- 1 foret diamètre 10 mm
Pare-chocs avant Dacia Duster II, extérieur et intérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!