Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'outils d'accouplement SAC, pour accouplements auto-ajustables, avec traverse à 3 et 4 points Universel
Kit d'outils d'accouplement SAC, pour accouplements auto-ajustables, avec traverse à 3 et 4 points Universel - 1
Kit d'outils d'accouplement SAC, pour accouplements auto-ajustables, avec traverse à 3 et 4 points Universel - 2
Kit d'outils d'accouplement SAC, pour accouplements auto-ajustables, avec traverse à 3 et 4 points Universel - 3
Kit d'outils d'accouplement SAC, pour accouplements auto-ajustables, avec traverse à 3 et 4 points Universel - 4
Kit d'outils d'accouplement SAC, pour accouplements auto-ajustables, avec traverse à 3 et 4 points Universel - 5
Kit d'outils d'accouplement SAC, pour accouplements auto-ajustables, avec traverse à 3 et 4 points Universel - 6
Kit d'outils d'accouplement SAC, pour accouplements auto-ajustables, avec traverse à 3 et 4 points Universel - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils d'accouplement SAC, pour accouplements auto-ajustables, avec traverse à 3 et 4 points Universel

38 pièces. Pour la pose correcte des accouplements auto-ajustables.

  • Nombre de pièces: 38 PCS
  • Poids du produit (par pièce): 9770 g
  • Hauteur: 87 mm
  • Largeur: 280 mm
  • Longueur: 500 mm
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
Art. N° Nombre de pièces Poids du produit (par pièce) Hauteur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952003010
38 PCS 9770 g 87 mm 280 mm
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
Information on price display
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
  • Pour éviter la rotation prématurée de la bague de réglage sur le plateau d'embrayage, il ne doit y avoir aucune force contraire lors de l'installation

  • En fonction du cercle de pas des trous du volant moteur (six ou huit vis), l'axe de pression doit être modifié à l'aide du support d'axe correspondant

  • Utiliser un cercle de pas à 3 trous sur les volants moteur dotés de 6 filets de montage et un cercle de pas à 4 trous sur les volants moteur dotés de 8 filets de montage

  • Dernière mise à jour du produit : 01/2016


Contenu de la livraison


  • 1 manchon conique universel avec éléments de serrage/centrage (15 - 28 mm) pour le maintien du disque d'embrayage

  • 1 adaptateur magnétique universel avec élément de guidage et de serrage, 3 pièces

  • 7 adaptateurs magnétiques de montage de différents diamètres

  • 5 adaptateurs magnétiques spéciaux (BMW) de différents diamètres et vis adaptées

  • 1 axe de pression, 3 pièces, et 2 traverses avec cercle de pas à 3 ou 4 trous

  • 1 pré-tendeur à utiliser sur les modèles Mercedes Benz

  • 4 boulons de montage M6, M7 et M8

  • 4 écrous moletés