Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paroi anti-poussière
Accès refermable pour les plus grandes cloisons, avec revêtement spécial étanche à la poussière avec trois fermeture éclair, fixation à l'aide de ruban adhésif double face (inclus)
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
Textile anti-poussière spécial perméable à l'air
- Cloisonne les pièces pendant les travaux de rénovation et protège contre la poussière
- Protection visuelle supplémentaire et empêche tout accès indésirable au chantier
- La perméabilité à l'air permet à l'air frais de circuler
Fermeture éclair de grande qualité
Peut être ouvert et fermé de chaque côté, permettant ainsi un accès aux pièces adjacentes
Application flexible
- Possibilité d'accéder avec de grandes machines d'une largeur maximale de 1,10 m
- Les éléments peuvent être étendus séparément grâce à la fermeture éclair latérale pour le cloisonnement de grandes surfaces
Facile à retirer de la majorité des surfaces
Réutilisable
Une fois appliqué, le ruban adhésif ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. La peinture ou le vernis doit avoir complètement séché. Ne pas utiliser sur le marbre ou le granit, les surfaces très absorbantes ou les surfaces présentant une stabilité interne insuffisante, comme de la peinture à faible adhérence. Il est recommandé d'effectuer un essai d'adhérence dans une zone non visible. Les supports de montage universels peuvent également être utilisés pour l'installation.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour toutes les tâches durant lesquelles les pièces doivent être protégées de la poussière ou dissimulées, p. ex. travaux de rénovation, d'électricité, de plomberie, de peinture, de pose de cloisons sèches ou de ponçage de parquet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!