Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils d'alésage pour essieu 4 liaisons en acier et en aluminium
19 pièces. Grâce à ce nouveau kit d'outils, les vis sur les essieux quatre liaisons VAG, qui peuvent être très grippées, peuvent être facilement déposées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les différents composants permettent le démontage sans dommage, quelle que soit la position de montage du boîtier de direction (au-dessus/en dessous) et quelle que soit l'orientation de la vis dans la bride de serrage.
- Trois gabarits de perçage garantissent que le marquage et le perçage est précisément centré, tandis que la qualité de la vis de serrage ne présente aucun problème pour le foret spécial HSS TIN ou TICN.
- Pas de compression et/ou déformation de la vis de serrage
- Pas de rupture du corps d'essieu coûteux
- Facile à utiliser
- Aucune problème d'espace
- Retrait rapide
Contenu de la livraison :
- 1 foret, Ø4,5 mm x L=140 mm
- 1 gabarit de perçage pour côté fileté, Ø4,5 mm
- 1 foret, Ø7,3 mm x L=110 mm
- 1 gabarit de perçage pour côté fileté, Ø7,3 mm
- 1 foret, court, Ø4,5 mm x L=80 mm
- 1 gabarit de perçage pour tête hexagonale
- 1 foret étagé TICN
- 1 mandrin d'extraction pour marteau burineur à air comprimé
- 1 mandrin d'éjection pour l'insertion du support
- 2 plaques d'entretoise 3,6 mm
- 2 plaques d'entretoise 4,0 mm
- 2 écrous M10 avec embase
- 4 rondelles M10 en acier inoxydable A2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!