Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de réparation de bâche transparent
Réparation rapide, facile et longue durée des bâches
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Film adhésif haute technologie
- Pouvoir adhésif extrêmement élevé
- Grande élasticité
- Ne jaunit pas aux UV
- Résiste à l'eau, aux nettoyages haute pression, aux détergents
- Epaisseur : 200 μ
Réparation simple et professionnelle
- Un kit complet prêt à l'emploi
- Sa grande élasticité lui permet de s'adapter parfaitement au support à réparer
- Longueur de bande ajustable à la taille de la déchirure
- Simple d'application même pour un non-professionnel (ex : chauffeurs, etc.)
- Application rapide et longue durée
Optimisation des coûts
- Un seul produit en stock pour tous types de coloris de bâches
- Ne nécessite pas de retour à l'atelier pour réparation
- Temps d'immobilisation du véhicule réduit à un minimum
- Applications multiples
Pour la réparation des trous et déchirures des bâches de camions, de remorques, de stands ou tout autre type de bâche plastique
Protection éventuelle de surfaces contre salissures et projections (pare-brises, pare-chocs, bas de caisses, entrées de portières, rebords de fenêtres, etc.)
Nettoyer et dégraisser la bâche à réparer
Positionner un support rigide au verso de la bâche
Découper une bande de film de longueur adaptée à la réparation à effectuer (+ 10 cm)
Décoller le papier de protection
Appliquer le film adhésif sur la zone à réparer en évitant les plis
Lisser avec la spatule pour éliminer les bulles d'air
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!