Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de réparation de bouchon de vidange 14 pièces
Pour remplacer facilement, rapidement et correctement le bouchon de vidange d'origine en cas de filetage de carter d'huile endommagé.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison :
- 3 x bouchons de vidange de réparation à filetage conique, M12x1,5
- 3 x bouchons de vidange de réparation à filetage conique, M14x1,5
- 3 x bouchons de vidange de réparation à filetage conique, M16x1,5
- 3 x bouchons de vidange de réparation à filetage conique, M18x1,5
- 1 x joint d'étanchéité en cuivre d=10 mm (25 pièces)
- 1 x joint torique Ø1/4 pouce (5 pièces)
Le bouchon de vidange de réparation se compose de deux éléments. La partie externe est dotée d'un filetage équivalent à celui du bouchon de vidange d'origine. Le filetage a une forme légèrement conique, ce qui garantit l'étanchéité, même en cas d'endommagement du filetage sur le carter d'huile. Cette partie ne doit plus être dévissée lors des vidanges ultérieures. La vidange se produit alors par la petite vis centrale. Une petite quantité de joints cuivre ou joints toriques standards pour une vidange ultérieure est déjà incluse dans la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!