Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de mesure de pression mécanique universel (testeur de compression)
Système de mesure pour différents types de pression dans les véhicules essence et diesel.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Permet de lire divers paramètres de mesure de la pression mécanique
1. Compression — Essence/diesel
2. Mesure du vide
3. Pression du circuit de refroidissement
4. Faible pression de carburant
5. Pression d'AdBlue
6. Pression d'huile
7. Pression de filtre à particules
8. Pression turbo
Ecran tactile 7"
Ecran couleur avec une excellente durabilité et un système tactile
Menu simple à options multiples
Utilisation simple et rapide
Se connecte facilement à votre ordinateur
Vous permet de télécharger et d'enregistrer des données sur votre ordinateur via le port USB
Manuel d'utilisation illustré
Fournit une aide utile sur l'utilisation du système
Batterie
LiPo 3,7V / 2000 mA
Charge USB
Charge intelligente de la batterie avec voyant LED
Matériau d'emballage
ABS avec amortisseur en caoutchouc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!