Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de rail rectangulaire Nova Pro Scala
Kit de rail rectangulaire Nova Pro Scala - 1
Kit de rail rectangulaire Nova Pro Scala - 2
Kit de rail rectangulaire Nova Pro Scala - 3
Kit de rail rectangulaire Nova Pro Scala - 4
Kit de rail rectangulaire Nova Pro Scala - 5
Kit de rail rectangulaire Nova Pro Scala - 6
Kit de rail rectangulaire Nova Pro Scala - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de rail rectangulaire Nova Pro Scala

Pour coulisse frontale H90 avec panneau arrière en bois

  • Matière: Acier
  • Finition: Revêtement époxy
  • Type de montage: A visser

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur nominale Couleur Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
F102103516
270 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103517
300 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103518
350 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103519
400 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103520
450 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103521
500 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103522
550 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103523
600 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103524
650 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103525
270 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103526
300 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103527
350 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103528
400 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103529
450 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103530
500 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103531
550 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103532
600 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103533
650 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103534
270 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103535
300 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103536
350 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103537
400 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103538
450 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103539
500 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103540
550 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103541
600 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F102103542
650 mm Argent Acier Revêtement époxy
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
  • Rail rectangulaire à fixation par verrouillage de forme

  • Adaptateur de paroi arrière de guide sous-plancher

  • Réduction considérable des pièces en plastique

  • Réglage de l'inclinaison par rail

  • Montage et démontage de l'avant sans outil

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.