Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de vérin hydraulique 22 T

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de vérin hydraulique 22 T

7 pièces, unité hydraulique compacte à faible poids (4,80 kg) pour une pression et une course de 70 mm.

  • Poids de charge maxi: 22 t
  • Longueur de course: 70 mm
  • Diamètre de filetage de broche: 22 mm
  • Poids du produit (par pièce): 7200 g
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
Art. N° Poids de charge maxi Longueur de course Diamètre de filetage de broche Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952001256
22 t 70 mm 22 mm 7200 g
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
  • La conception spéciale permet la frappe sur les tiges de piston, ce qui favorise le déblocage lors de la pression, par ex. pour les composants corrodés et collés.

  • L'extracteur et l'axe de pression sont directement intégrés dans la tige de vérin.

  • Le piston en fonctionnement se rétracte automatiquement après le relâchement de la pression grâce à la force du ressort.


Contenu de la livraison :


  • 1 x tête de frappe M22 x 2,5 mm

  • 1 x plaque de pression M24 x 3 mm

  • 1 x boulon de pression avec filetage, court M24 x 3x 92 mm

  • 1 x boulon de pression avec filetage, long M24 x 3 x 132 mm

  • 1 x tampon de pression avec filetage M24×3 mm

  • 1 x broche de traction M18/22 x 2,5 x 250

  • 1 x écrou à embase M18 x 2,5 mm