Sans-fil : distance de transmission 30M
Autonomie : 10 heures avec une batterie complètement chargée
Température de fonctionnement : -40°C à +65°C
IP 67
10 à 30 V
Stop : 1,5W
Clignotant dynamique : 2W
Position arrière : 1,5W
Eclaireur de plaque : 1W
ECE R4/R6/R7
CE
VUL
AGRI
- Stop
- Position arrière
- Clignotant dynamique + éclaireur de plaque
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!