Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble douille à créneaux 3/4 pouces
Ensemble douille à créneaux 3/4 pouces - 1
Ensemble douille à créneaux 3/4 pouces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble douille à créneaux 3/4 pouces

3 pièces. Avec tube de guidage interchangeable pour les opérations de démontage et de montage sur l'essieu arrière.

  • Empreinte: 3/4 pouce
  • Largeur de goupille: 10 mm
  • Diamètre intérieur: 87 mm
  • Longueur: 65 mm
  • Poids du produit (par pièce): 3100 g
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
Art. N° Empreinte Largeur de goupille Diamètre intérieur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952001145
3/4 pouce 10 mm 87 mm 65 mm