Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 1
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 2
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 3
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 4
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 5
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 6
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 7
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 8
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 9
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 10
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 11
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 12
Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit extracteur universel d'électrodes de bougies de préchauffage : M10 x 1/M10 x 1,25 - M9 - M8 Universel

14 pièces. Gamme de produits pour l'extraction et la dépose professionnelles des pointes de bougie de préchauffage.

  • Largeur: 270 mm
  • Hauteur: 87 mm
  • Longueur: 377 mm
  • Poids du produit (par pièce): 2460 g
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
Art. N° Largeur Hauteur Longueur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952003300
270 mm 87 mm 377 mm 2460 g
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
  • Le kit contient des outils pour le guidage précis sur le filetage d'origine des bougies de préchauffage, ainsi que des forets et tarauds spéciaux extra-longs pour créer un filetage de montage dans le tube de chauffage

  • Dépose en toute sécurité de la pointe avec la longue tige de traction et le poids de frappe

  • Dépose sans dommage au siège et au filetage des bougies de préchauffage dans la culasse