Kit extracteur de rotules VL et petits PL
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit extracteur de rotules VL et petits PL
Kit extracteur de rotules VL et petits PL
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
- Version particulièrement solide et forgée avec 4 fourches interchangeables
- Les fourches extra-fines et la tête de pression plate sur l'unité de base permettent le placement de l'extracteur même lorsque l'accès est difficile
- Avec une broche centrale pour une largeur d'ouverture réglable en continu de 25-90°mm. La cavité ovale au niveau du point de contact de la broche de pression assure un guidage sûr.
- La broche de pression au filetage trapézoïdal est pourvue de deux entraînements, ce qui permet l'entraînement entre ou à l'intérieur des mors, en fonction de l'espace disponible. L'utilisation d'une clé à chocs donne également une impulsion de frappe particulièrement efficace.
- Domaine d'application très vaste pour quasiment toutes les voitures, VU, VUL
- Entraînement peu encombrant entre les mâchoires, avec une broche de pression à filetage trapézoïdal
Contenu de la livraison :
- 1 x appareil de base avec broche de pression à filetage trapézoïdal et centrale
- 4 x fourches 24 - 27 - 31 - 36 mm
Domaine d'application
- Utilisation universelle pour les barres de liaison et les rotules de suspension
- Particulièrement adapté aux nouveaux modèles avec essieux multi-bras en aluminium.
- Les joints à rotule y sont souvent très larges et rapprochés (par ex. sur les VW/Audi, BMW et Mercedes Benz)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!