Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm
Extracteur universel avec principe de prise unique, y compris sur les bagues intérieures de roulement affleurant qui reste sur le moyeu de roue lors du changement de roulement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisation universelle pour toutes les bagues intérieures de roulement d'un diamètre de 35 à 61 mm
- Le profil de la goupille élastique travaille en association avec la cloche même dans les plus petits espaces et garantit ainsi une excellente prise
- La bague du roulement est prise sur toute sa périphérie et est retirée sans s'incliner
- Efficace également là où le volant ABS est fortement lié avec le moyeu de roue (par ex. Golf VW)
- Goupille élastique de taille 1 également adaptée pour les plus petites bagues de roulement comme pour les Smart, Mitsubishi Colt, VW Up/Seat Mii/Skoda Citigo, Fiat Panda/Cinquecento, Mini, etc.
Contenu de la livraison
- 1 x unité de base incluant la broche et le cône de pression
- 1 x goupille élastique de taille 1, diamètre 35-40 mm
- 1 x goupille élastique de taille 2, diamètre 40-45 mm
- 1 x goupille élastique de taille 3, diamètre 45-51 mm
- 1 x goupille élastique de taille 4, diamètre 50-55 mm
- 1 x goupille élastique de taille 5, diamètre 55-61 mm
- 2 x clés de serrage, diamètres 59,5/83,0 mm
Voitures de tourisme et transporteurs, par ex. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!