Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit extracteur universel pour cardans et moyeux de roues Universel, 15 pièces
Permet l'extraction des arbres de transmission grippés et collés, ainsi que la dépose du moyeu de roue avec le marteau à inertie Würth en option (réf. 1952004050).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Gain de temps important ; pas de détérioration des filetages, ni du roulement de roue
- Perforation optimisée couvrant un large éventail de véhicules
- Adapté aux moyeux de roues avec 2, 3, 4, 5 et 6 goujons et écrous de roue
- Outil universel pour véhicules légers et utilitaires, plus particulièrement pour VAG/Mazda et Ford avec arbres de transmission très grippés
- Si une force extrême est nécessaire, peut également être utilisé avec la version mécahydraulique 16 tonnes Würth (réf. 1952004070)
Contenu de la livraison
- 1 extracteur avec filetage de montage, 1-1/2 pouce, 16 filets au pouce
- 1 bague de réduction pour broche mécanique, 1-1/2 pouce, 16 filets au pouce x M22 x 2,0
- 1 broche mécanique, M 22 x 2,0
- 1 disque perforé, 96-142 mm pour moyeu à 2, 3, 4, 5 et 6 trous pour goujons M12 / M14
- 5 rondelles à rotule concave
- 1 graisse pour axe hautes performances
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!