Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 1 Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 2 Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 3 Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 4 Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 5 Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 6 Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 7 Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 8
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/6acrg7d4MOY

Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 1
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 2
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 3
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 4
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 5
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 6
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 7
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie

11 pièces. Pour extraire les injecteurs de la culasse sans démontage partiel de l'injecteur
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
  • Dépose en douceur de l'injecteur, car les points de départ les plus robustes sont manquants

  • Pour les injecteurs avec entrée de conduite d'injection latérale, l'injecteur peut être tiré vers le haut et en même temps tourné dans le siège à l'aide de la poignée

  • Des forces plus puissantes qu'avec le marteau à inertie de 1,4 kg sont nécessaires dans seulement 15 % des cas


Contenu de la livraison


  • 1 x marteau à inertie 1,4 kg

  • 1 x tige coulissante courte

  • 1 x tige coulissante longue

  • 1 x adaptateur

  • 1 x poignée avec adaptateur fileté à double extrémité M12

  • 1 x poignée avec adaptateur fileté à double extrémité M14

  • 1 x adaptateur fileté M14 x M18x1,5

  • 1 réducteur M18x1,5 x M12

  • 1 x crochet simple VAG