Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure Redoslide Z100-H
Pour portes en bois. Pour pose au mur ou au plafond
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
Qualité supérieure grâce au plastique de haute qualité.
Facile à utiliser et à installer.
Très facile à utiliser
Le système d'amortissement freine doucement les portes et les place en position ouverte ou fermée, afin de répondre aux demandes les plus élevées en matière d'espace de vie.
Commande synchrone en option pour l'ouverture simultanée de 2 portes.
Amortissement disponible sur un ou deux côtés.
Contenu de la livraison :
- 2 chariots, avec roulettes sur roulement à billes
- 2 vis d'appui M8 x 32 avec contre-écrou, acier zingué
- 2 brides de maintien, acier zingué
- 2 butées de rail avec ressort de retenue réglable, plastique gris
- 1 coulisse d'étagère, plastique, anthracite
- 1 notice de montage
Les rails de guidage et les caches ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!