Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de séparateurs de tiroir BASIC KWB, 6 compartiments

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de séparateurs de tiroir BASIC KWB, 6 compartiments

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces

  • Couleur: Gris aluminium
  • Matière: Acier/aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur Poids du produit (par pièce) Couleur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0957501100
40 mm 630 g Gris aluminium Acier/aluminium
1 pcs
0957501101
70 mm 750 g Gris aluminium Acier/aluminium
1 pcs
0957501102
100 mm 1110 g Gris aluminium Acier/aluminium
1 pcs
0957501103
130 mm 1530 g Gris aluminium Acier/aluminium
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
Division en 6 compartiments



Composition :


  • 1 rail de subdivision, longueur 595 mm

  • 2 séparateurs, longueur 188 mm

  • 2 séparateurs, longueur 298 mm