Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth.
Les trois chiffres après 639 03... dans les numéros d'origine Fein sont essentiels, ou le numéro à trois chiffres poinçonné sur les lames.
Si le numéro commence par 0, par ex. 095, le 0 est remplacé par un 5 et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 595.
Si le nombre commence par 1 ou 2, "126", par exemple, un 5 est inséré avant le 1 ou le 2, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 512 6.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!