Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie segmentée Starlock

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie segmentée Starlock

Idéale pour les coupes plongeantes, pour le travail dans les coins et pour la fixation de cadres de porte

  • Diamètre: 85 mm
  • Matière: Bimétal
  • Type de lame de scie: Segment
  • Convient pour les matériaux: Aluminium, Fibre de verre, GRP, Bois dur, Panneaux en bois aggloméré, Bois tendre
  • Machines adaptées: Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W)
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
Art. N° Diamètre Matière Type de lame de scie Convient pour les matériaux Quantité Cdt
Prix/Cdt
0696121412
85 mm Bimétal Segment Aluminium, Fibre de verre, GRP, Bois dur, Panneaux en bois aggloméré, Bois tendre
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
Idéale pour les coupes affleurantes


La lame segmentée peut être placée à plat contre le sol. Pour couper les cadres de porte à la longueur exacte.



Très longue durée de vie


La lame de scie peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame.



Travaux de précision dans les coins


La forme spéciale de la lame permet une coupe précise dans les coins.



Fixation 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.