Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe à souder
Lampe à souder permettant tous travaux directs de soudage et brasage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Autonomie de 2 heures permettant de réaliser de nombreux travaux
- Poids total de la lampe (lance + cartouche) : 700 g
- Transport et stockage facile
Cartouche conforme à la norme NF EN 417
Ne pas souder la tête en-bas
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Cartouche conforme à la norme NF EN 417
Torche conforme à la norme ISO 9012 : 1998
Pour les travaux de brasage tendre ou fort, retrait thermique, de chauffe ou de démontage
- plomberie
- automobile
- climatisation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!