Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 1
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 2
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 3
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 4
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 5
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 6
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 7
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 8
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 9
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 10
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 11
Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe LED pour grandes surfaces WGL 2 360°, 80 000 lumens

Les segments lumineux peuvent être allumés et éteints individuellement (360° / 180°). Variation d'intensité réglable à l'infini.

  • Version: Boîte de commutation (1-100 %)
  • Flux lumineux: 80000 lm
  • Puissance d'éclairage de la lampe: 90000 lm
  • Température de couleur: 5000 K
  • Type de protection IP, éclairage: IP 67
  • Type de protection IP, unité de commande: IP 65
  • Résistance aux impacts: IK010
  • Type de câble: Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm²
  • Longueur de câble: 8 m
  • Classe de protection: Classe de protection II/mise à la terre de protection
  • Tension nominale min./max.: 100 / 240 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Connecteur de prise: 1 fiche à contact de protection, 16 A, IP68
  • Puissance: 560 W
  • Température de fonctionnement min./max.: -40 à 59 °C
  • Largeur x hauteur x profondeur: 650 x 291 x 650 mm
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
Art. N° Version Flux lumineux Puissance d'éclairage de la lampe Température de couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0981180851
Boîte de commutation (1-100 %) 80000 lm 90000 lm 5000 K
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
  • Panneau à LED avec 8 modules de LED Xpect2 haute efficacité (env. 140 lm/W)

  • Montage rapide par une seule personne

  • Faibles sollicitations au vent

  • Filtres opalescents pour un phare de travail agréable et non éblouissant

  • Logement résistant aux chocs et à la casse (IK10)

  • Technologie de refroidissement passif permettant une résistance à l'usure (sans entretien)

  • Anneau de levage mâle pour suspension

  • Câble d'alimentation secteur Ölflex® 540 P haute qualité

  • Logement : Acier revêtu par poudre, polyamide 6
Indication

Adaptateur pour trépied nécessaire uniquement avec le trépied à crémaillère réf. 09811021. Trépied en acier inoxydable avec amortissement pneumatique, réf. 09811031 équipé d'une tige standard de 30 mm (DIN 14640).