Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W
Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W - 1
Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W - 2
Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W

  • Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 70
  • Flux lumineux: 1000 lm
  • Flux lumineux min./max.: 500 / 1000 lm
  • Température de couleur: 5700 K
  • Durée d'éclaraige min./max.: 3-6 h
  • Temps de charge: 5.5 h
  • Classe de protection IP: IP 65
  • Résistance aux impacts: IK09
  • Tension nominale: 5 V/CC
  • Capacité de la batterie: 4400 mAh
  • Puissance nominale: 10 W
  • Type de batterie/batterie rechargeable: Li-lon
  • Tension de charge min./max.: 100-240 V/CA
  • Température de fonctionnement min./max.: -10 à 40 °C
  • Largeur x hauteur x profondeur: 203 x 202 x 62 mm
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
Art. N° Indice min. de rendu des couleurs (CRI) Flux lumineux Flux lumineux min./max. Température de couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0981508158
70 1000 lm 500 / 1000 lm 5700 K
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
Caractéristiques :


  • Robuste - boîtier en aluminium avec bord en caoutchouc

  • Source de lumière LED COB - puissance totale disponible immédiatement

  • Deux modes d'éclairage - 1 000 lm et 500 lm

  • Mode de commutation - pleine puissance - faible puissance - éteinte

  • Support à réglable variable

  • Support avec trous de montage (M8) pour monter la lampe sur un trépied

  • Livrée avec un chargeur 5V 1A et un câble USB
Indication

Li-lon : 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh