Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser croix CLL 18
Laser croix CLL 18 - 1
Laser croix CLL 18 - 2
Laser croix CLL 18 - 3
Laser croix CLL 18 - 4
Laser croix CLL 18 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser croix CLL 18

Laser croix et lignes à nivellement automatique, pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur, avec des lignes laser rouges très visibles.

  • Catégorie de laser: 2
  • Précision de mesure de nivellement (+/- par longueur): 2 mm/10 m
  • Plage d'auto-nivellement (+ / -): 4 Degré
  • Portée sans récepteur: 25 m
  • Portée avec récepteur: 80 m
  • Température d'utilisation mini: -10 °C
  • Température d'utilisation maxi: 50 °C
  • Longueur: 115 mm
  • Largeur: 65 mm
  • Hauteur: 100 mm
  • Classe de protection IP: IP 54
  • Type de batterie/batterie rechargeable: Li-lon
  • Autonomie de la batterie: Up to 44 hours
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
Art. N° Catégorie de laser Précision de mesure de nivellement (+/- par longueur) Plage d'auto-nivell... Portée sans récepteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5709300021
2 2 mm/10 m 4 Degré 25 m
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
Lignes laser à très bonne visibilité


  • Grandes ouvertures de faisceau du laser pour des lignes particulièrement longues.

  • Lignes à la fois fines et claires


Gain de temps


Auto-nivellement en quelques secondes



Utilisation simple avec un bouton


Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton.



Peut être utilisé sur de plus longues distances


Peut également être utilisé pour le nivellement sur de plus longues distances avec le récepteur portable LRU 18.



Surveillance du niveau


Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent. Les erreurs de nivellement sont donc éliminées.



Montage flexible


  • Le laser peut être fixé aux profils de plafonds et aux trépieds de 1/4 et 5/8 pouce à l'aide du support mural universel WM 1 en option.

  • Un système d'aimant puissant fourni avec l'adaptateur CLL-A maintient facilement le laser sur les surfaces en acier.


Ecologique et économique


  • La batterie au lithium-ion permet à l'outil d'être utilisé lorsqu'il est en charge.

  • Des piles alcalines peuvent également être utilisées (support de batterie inclus dans la livraison).