Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
LOT MOBILIER URBAIN - DIGA WO + CARTOUCHES DE GAZ
Spécial mobilier urbain
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ce lot est composé de :
1 CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64 (Art. N° 086496)
- Cloueur puissant pour le traitement des clous de pointe d'une largeur de 1,4 mm et une longueur de 25–64 mm
- Travail sans fatigue
- Usage universel
- Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles
- Technologie lithium-ion
+
12 500 CLOUS acier zingué type FN 1,6X50 MM soit 5 BOÎTES (Art. N° 048116 50)
- Fixation de cadres, plinthes, fabrication de portes, construction d'escaliers, fabrication d'armoires, plinthes et moulures triangulaires
+
8 CARTOUCHES DE GAZ POUR CLOUEUR À GAZ (Art. N° 0864900002)
- 30 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!