Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant Graisse HHS®
Lubrifiant Graisse HHS<SUP>®</SUP> - 1
Lubrifiant Graisse HHS<SUP>®</SUP> - 2
Lubrifiant Graisse HHS<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant Graisse HHS®

Graisse blanche à base de PTFE longue durée hautes performances

  • Base chimique: Huile minérale
  • Base d'huile: Huile minérale
  • Couleur: Blanc brillant
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Densité: 0,78 g/cm³
  • Température d'utilisation min.: -15 °C
  • Température d'utilisation max.: 130 °C
  • Point d'éclair min.: 200 °C
  • Sans silicone: Oui
  • Sans acide: Oui
  • Sans résine: Oui
  • Sans AOX: Oui
  • Résistance à: Eau, Eau salée, Bases faibles, Acides faibles
  • Compatibilité des matériaux: Acier, Métaux non ferreux, Acier inoxydable, EPDM, FKM, NBR
  • Contenu: 400 ml
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
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
Art. N° Base chimique Base d'huile Couleur Odeur/parfum Quantité Cdt
Prix/Cdt
08931067
Huile minérale Huile minérale Blanc brillant Caractéristique
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
Durabilité


  • Résiste à l'humidité et à l'encrassement. Assure une résistance à l'oxydation optimale et prolonge les intervalles de lubrification.

  • Excellente protection anticorrosion


Excellente compatibilité avec les matériaux


  • Excellente compatibilité avec le plastique

  • Comportement neutre sur les surfaces peintes


Contient des lubrifiants solides (PTFE)


  • Lorsque le film gras disparait, le PTFE assure la lubrification (propriété de fonctionnement)

  • Résiste à la chaleur


Avec pigmentation blanche spéciale


Identification optimale des points de lubrification lors des travaux d'entretien et de maintenance.



Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases



Sans silicone, sans acide, sans résine et sans AOX

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.