Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant HHS® 2000
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 1
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 2
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 2000

Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux hautes pressions

  • Base chimique: Hydrocarbure
  • Couleur: Jaunâtre
  • Odeur/parfum: Huile
  • Température d'utilisation min.: -25 °C
  • Température d'utilisation max.: 180 °C
  • Résistance thermique max.: 200 °C
  • Point d'éclair de l'ingrédient actif: 300 °C
  • Viscosité de base d'huile cinématique: 1500 cSt
  • Sans silicone: Oui
  • Sans acide: Oui
  • Sans AOX: Oui
  • Durée de stockage après production: 24 Mois

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Base d'huile Densité Conditions de densité Point d'éclair min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893106
Huile minérale 0,742 g/cm³ à 20°C
08931061
Huile minérale synthétique 0,742 g/cm³ à 20°C
0893106888
Huile minérale synthétique 0,66 g/cm³ 300 °C
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
  • Elimine les grincements et les crissements, offre d'excellentes performances d'écoulement et de pénétration et assure une bonne protection anticorrosion.

  • Lubrifiant hautement adhésif qui n'est pas projeté lors de l'application sur des pièces pivotantes ou en rotation

  • Compatible avec les joints toriques/joints et les plastiques. Comportement neutre vis-à-vis des surfaces peintes.

  • Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases

  • Exempt de silicone, de résine et d'acides
Indication

Résiste aux pressions élevées


Le film lubrifiant HHS 2000 reste actif et ne s'arrache pas malgré les pressions élevées et les vibrations des pièces. Forme un film lubrifiant efficace entre les organes mécaniques, assurant ainsi une protection optimale contre l'usure lorsque les pièces sont soumises à des pressions élevées. Ce n'est possible que pour les points de lubrification sans saleté. C'est pourquoi nous recommandons un nettoyage soigneux et en profondeur avec HHS Clean avant application, réf. 089310610.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.