Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Petit lubrificateur à brouillard d'huile
Petit lubrificateur à brouillard d'huile - 1
Petit lubrificateur à brouillard d'huile - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Petit lubrificateur à brouillard d'huile

Pour le raccordement direct des outils pneumatiques aux appareils non fixes avec une précision optimale du dosage.

  • Pression de service: 6 bar

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Raccord pneumatique Poids du produit (par pièce) Pression de service Quantité Cdt
Prix/Cdt
0699070314
G 1/4pouce taraud 78 g 6 bar
1 pcs
0699070338
G 3/8pouce taraud 69 g 6 bar
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
  • Pression de service d'environ 6 bar

  • Température de fonctionnement de +5 °C à +50 °C

  • Possibilité de sélectionner le sens du débit
Indication

A placer en position verticale (l'huile peut fuir en cas de positionnement sur le côté).