Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lunettes de sécurité LIBRA®
Lunettes de sécurité LIBRA<SUP>®</SUP> - 1
Lunettes de sécurité LIBRA<SUP>®</SUP> - 2
Lunettes de sécurité LIBRA<SUP>®</SUP> - 3
Lunettes de sécurité LIBRA<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lunettes de sécurité LIBRA®

Lunettes de protection ultralégères pour un travail en toute liberté

  • Couleur de la vitre de protection: Clair
  • Matière vitre de protection: Polycarbonate
  • Protection UV: 400nm
  • Norme EN: 166, 170
  • Résistance mécanique: F (45m/s)
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
Art. N° Couleur de la vitre de protection Matière vitre de protection Protection UV Norme EN Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899102270
Clair Polycarbonate 400nm 166, 170
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
Poids presque imperceptible de seulement 18 g



Confort extrême grâce à une nouvelle technologie de sangles


Technologie à deux composants pour un ajustement sans point de pression



Passage en douceur du plastique dur au plastique souple à l'extrémité des branches



Verre extrêmement fin et incassable



Verre offrant une clarté visuelle exceptionnelle



Ajustement optimal et haut niveau de sécurité pour l'utilisateur



Protection parfaite associée à un style sportif



Revêtement haute qualité du verre


  • Extérieur extrêmement résistant aux rayures

  • Intérieur avec revêtement antibuée permanent


Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)