Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lunettes de protection Cetus®
Lunettes de protection Cetus<SUP>®</SUP> - 1
Lunettes de protection Cetus<SUP>®</SUP> - 2
Lunettes de protection Cetus<SUP>®</SUP> - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lunettes de protection Cetus®

Protection optimale associée à un style sportif, dynamique et élégant

  • Matière vitre de protection: Polycarbonate
  • Protection UV: 400nm
  • Résistance mécanique: F (45m/s)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur de la vitre de protection Norme EN Matière vitre de protection Protection UV Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899102320
Clair 166, 170 Polycarbonate 400nm
1 pcs
0899102321
Gris 166, 172 Polycarbonate 400nm
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
Protection parfaite des yeux



Traitement spécial des verres avec un revêtement de qualité supérieure


  • Champ de vision sans distorsion

  • Traitement des verres extérieurs pour une résistance élevée aux rayures et traitement intérieur antibuée permanent

  • Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)


Technologie de branches innovante


Excellent confort d'utilisation et ajustement parfait grâce aux branches flexibles à deux composants