Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG

Refroidissement par air avec flexible BIKOX et connecteur central KZ-2

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Idéal pour la construction d'appareils, la construction de véhicules, le génie mécanique et la conception d'acier

  • Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique

  • Le flexible BIKOX d'origine est à la fois extrêmement flexible, compact, résistant et offre une longue longévité

  • Les flexibles ont un système de connexion central également appelé "Euro connection"

  • Charges : 230 A CO2, gaz mélangé M 21 200 A conforme à la norme EN 439, durée d'allumage de 60 %

  • Convient pour diamètre de fil min./max : 0,8-1,2 mm
Article ni repris, ni échangé.