Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mâchoire mère pour inserts W-PRESS MULTI Ø16 à 32 mm
Mâchoire mère pour inserts destinés au sertissage de tubes multicouches (système Würth)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pratique
- Une seule mâchoire pour différents diamètres (de 16 à 32 mm)
- Mise en place aisée des inserts grâce au bloque-insert
Sûre
- Les inserts, bloqués dans la mâchoire, restent stables pendant le sertissage
Mâchoire mère compatible uniquement avec la machine à sertir W-PRESS MULTI (Art. N°0700 999 028) et les inserts Würth (Art. N°0714 107 935 à 938)
Les mâchoires utilisables pour le système multicouche Würth doivent présenter un profil de sertissage de type TH (ou BE) pour les Ø16 à 26 mm et de type BE (ou HE) pour le Ø32 mm
Mâchoire mère spécialement conçue pour la machine à sertir les tubes multicouches W-PRESS MULTI et les inserts W-PRESS MULTI, utilisable dans les domaines du sanitaire, du chauffage, de la plomberie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!