Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manche téléscopique ergonomique 2 x 1m
Manche aluminium spécialement conçu pour les systèmes de balayage et lavage à plat
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Manche téléscopique
- S'adapte à l'utilisateur et au type d'utilisation
Boule ergonomique pivotante
- Plus de confort pour l'utilisateur
- Prévient le développement de TMS (Troubles Musculo Squelettiques)
Compatible avec les supports de lavage trapèze aluminium et support de lavage universel
Franges microfibres disponibles à part
- existe en modèle à poche, à languettes ou Velcro
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!