Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Protection de bras W-280 niveau C

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protection de bras W-280 niveau C

Protège le dos de la main, le poignet et l'avant-bras des coupures et de la chaleur

  • Taille: Universel
  • Longueur: 35 cm
  • Matière de la doublure: Kevlar®
  • Normes: EN 388, EN 407, EN 420
  • Résistance aux coupures selon ISO 13997: C
  • Catégorie: 2
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
Art. N° Taille Longueur Matière de la doublure Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899400420
Universel 35 cm Kevlar® EN 388, EN 407, EN 420
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
Support fin double épaisseur, sans couture, tricoté 100 % Kevlar®



Efficacité optimale en association avec des vêtements ou des gants de protection anti-coupures



La manchette de protection s'adapte parfaitement sur le dos de la main


grâce à l'orifice intégré pour le pouce

DuPontTM et Kevlar® sont des appellations commerciales ou des marques déposées d'E. I. du Pont de Nemours & Company ou de ses filiales.