Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon étanche à l'air et coupe-vent WÜTOP®
Manchon étanche à l'air et coupe-vent WÜTOP<SUP>®</SUP> - 1
Manchon étanche à l'air et coupe-vent WÜTOP<SUP>®</SUP> - 2
Manchon étanche à l'air et coupe-vent WÜTOP<SUP>®</SUP> - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon étanche à l'air et coupe-vent WÜTOP®

Pour l'étanchéification rapide et permanente des ouvertures

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Adhésif puissant, sans solvant, avec une résistance maximale au vieillissement


Peut être utilisé dès -5 °C et au-delà



Compensation optimale des mouvements des composants et relâchement de la pression sur la zone d'étanchéité


Grâce à son presse-étoupe souple et conique à longs raccords scellés



Sécurité maximale grâce aux tests d'infiltrométrie


Joint hermétique conforme à la norme DIN 4108-7, à la directive OVE R7 et à la norme EnEV en vigueur.

Indication

Le collier étanche à l'air et coupe-vent WÜTOP est idéal pour l'adhésion sur les membranes de sous-toiture et films de protection de toit WÜTOP, les freins-vapeur et pare-vapeur WÜTOP ainsi que les membranes de façade WÜTOP, et a été testé sur ces films. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser des films WÜTOP pour optimiser les résultats.


La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. Les surfaces absorbantes et poreuses comme le béton, le plâtre, les panneaux de particules souples, etc. doivent être prétraitées avec EURASOL AdhesionPlus ou un primaire d'accroche pulvérisé.


Le manchon doit être sélectionné en fonction des dimensions du conduit afin d'assurer une étanchéité à l'air et une réduction de tension permanentes.


Les manchons sont poudrés de talc en sortie d'usine. En cas de diminution des propriétés de glissement, veuillez utiliser le sachet de poudre de talc inclus et en appliquer sur le tuyau ou presse-étoupe intérieur.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité concernant les informations et conseils techniques fournis par notre service client, excepté si ces conseils ou informations sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.