Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon de meulage dentelé
Manchon de meulage dentelé - 1
Manchon de meulage dentelé - 2
Manchon de meulage dentelé - 3
Manchon de meulage dentelé - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon de meulage dentelé

Remplace les manchons de ponçage, les roues à lamelles, les meules sur tige et même les fraises à ébavurer en carbure. Permet d'obtenir des résultats de surface parfaits.

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions
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
Travail confortable et rapide


Fonctionnement extrêmement doux avec un taux d'enlèvement du matériau élevé, une durée de vie exceptionnelle et la rugosité superficielle la plus faible possible, avec une finition de surface parfaite grâce aux volets abrasifs.



Moins de vibrations et de bruit


par rapport aux points montés et aux fraises à ébavurer en carbure grâce aux volets abrasifs



La solution idéale à de nombreux problèmes


Le manchon de meulage dentelé garantit un taux d'enlèvement du matériau extrêmement élevé, même dans les espaces les plus étroits.

Indication

Pour une durée de vie optimale, appliquer uniquement une faible pression de contact. La vitesse de rotation recommandée dépend de l'application et du matériau à usiner. La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 30 m/s, cette vitesse est différente de la vitesse de rotation recommandée. Ne pas laisser les manchons de meulage dépasser de la fixation de la courroie abrasive. Observer les précautions d'utilisation et de sécurité générales.