Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau à inertie avec poids de frappe de 9 kg Universel
Marteau à inertie avec poids de frappe de 9 kg Universel - 1
Marteau à inertie avec poids de frappe de 9 kg Universel - 2
Marteau à inertie avec poids de frappe de 9 kg Universel - 3
Marteau à inertie avec poids de frappe de 9 kg Universel - 4
Marteau à inertie avec poids de frappe de 9 kg Universel - 5
Marteau à inertie avec poids de frappe de 9 kg Universel - 6
Marteau à inertie avec poids de frappe de 9 kg Universel - 7
Marteau à inertie avec poids de frappe de 9 kg Universel - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau à inertie avec poids de frappe de 9 kg Universel

Pour l'extraction de pièces mécaniques ainsi que pour le redressage en carrosserie
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
  • Série lourde et ultra-résistante avec poignées de maintien pratiques

  • Effet d'extraction particulièrement efficace avec une force maximale d'environ 8 tonnes

  • Extrait de manière particulièrement efficace des éléments mécaniques même grippés, rouillés, serrés avec force, ou assemblages coniques

  • Possibilité d'extraire des injecteurs, moyeux de roue et d'autres articulations avec des accessoires adaptés.