Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau de coffreur Nanovib®
Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Réduction des vibrations :
- 40% de vibrations en moins grâce au système breveté Nanovib®.
- Manche Nanovib® : absorption des vibrations, réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).
- Le marteau Nanovib® obtient une Valeur Limite d'Exposition aux vibrations inférieure à 2,5 m/s², autorisant ainsi le compagnon à utiliser le marteau Nanovib® pendant toute une journée de travail sur la base de 2400 coups.
Prévention du risque d'accident :
- Partie supérieure du manche en acier trempé : haute-résistance aux faux-coups.
- Emmanchement par sertissage : résistance 4,5 fois supérieure à la norme NF EN15601.
- Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les faux-coups.
- Griffes et angles de la surface de frappe arrondis : prévention des risques de coupures.
Ergonomie :
- Poignée tri-matière ergonomique anti-glissement : confort de la prise en main
- Partie inférieure du manche évasée : anti échappement.
Plus-produit :
- Aimant porte-clou : pointer d'une main sans tenir le clou.
- Surfaces de frappe latérales : pointer dans les espaces réduits.
- Arêtes supérieures vives : racler les résidus de béton.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!