Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteau de mécanicien

Marteaux de mécanicien : un outil adapté au secteur automobile et poids-lourd

Le marteau fait partie des outils indispensables à tout professionnel et peut, selon les besoins, se décliner en différentes versions. Le marteau de mécanicien est, par essence, un modèle lourd et robuste permettant de travailler efficacement sur les matériaux les plus solides du secteur automobile et poids-lourd. Présent pour répondre aux besoins spécifiques de chaque corps de métier, Würth vous propose des marteaux de mécanicien parmi une sélection d’outillage qui devrait pleinement répondre à vos attentes en la matière.

 

Marteau de mécanicien : ses spécificités

Le marteau de mécanicien est, comme son nom permet de le deviner, un marteau destiné au travail du métal et des pièces mécaniques liées aux automobiles et poids-lourds. On peut l’utiliser pour former de la tôle, pour la plier ou la redresser. En conséquence, il est, tout comme le marteau rivoir, équipé d’une tête bombée qui lui permet de rester efficace sans marquer les pièces de métal pour autant.

Soucieux de proposer la meilleure qualité, Würth a conçu des produits polyvalents, aux caractéristiques variées mais aux nombreuses qualités communes. Les marteaux de mécanicien sont en effet :

  • solides, donc bien adaptés aux frappes les plus puissantes. Leur tête anti-éclat est un gage de leur robustesse,
  • indémanchables : la liaison entre la tête acier et le manche (en bois, en fibre de verre ou tri-matière) étant des plus solides, les professionnels pourront utiliser leur modèle sans crainte d’un accident,
  • forts de finitions soignées pour assurer une longue durée de vie comme tous les outils et accessoires Würth, aussi bien pour un marteau que pour une pince, une clé ou un tournevis.

Découvrez également nos marteaux pour menuisiers et couvreurs.

 

De quel marteau de mécanicien Würth avez-vous besoin ?

Parmi les critères susceptibles d’aider les professionnels à choisir leur marteau de mécanicien, Würth propose de s’attarder sur deux critères principaux de ce produit, soit :

  • leur poids : généralement compris entre 200 g et 2 kg,
  • mais également la longueur de l’outil : 28 à 40 cm.

Pour s’assurer d’opter pour le marteau le mieux adapté possible, la question du manche reste évidemment capitale. Würth en propose divers types, dont :

  • des manches en bois (frêne) : classique, cette matière est particulièrement bien adaptée car elle résiste efficacement aux vibrations,
  • des manches en hickory : ce type de matériau est apprécié pour sa durabilité mais aussi pour sa grande légèreté, particulièrement pratique en atelier.
  • des manches en tri-matière : très résistants, ces derniers sont également synonymes d’un grand confort car ils absorbent très bien les vibrations tout en assurant une excellente prise en main.

Bien entendu, tous les marteaux de mécanicien Würth offrent une résistance optimale aux chocs afin de vous proposer une longue durée de vie et une sécurité totale.