Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MA
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MA - 1
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MA - 2
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MA - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MA

Extrêmement puissante, mais compacte, avec moteur EC sans charbons et amortissement des vibrations La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

  • Tension nominale: 28 V/CC
  • Vitesse à vide min./max.: 0-1350 tr/min
  • Fréquence de frappe min./max.: 0-5000 tr/min
  • Puissance de frappe: 4.1 J
  • Type d'emmanchement: Convient pour SDS-plus
  • Poids de la machine avec batterie: 4,7 kg
  • Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton: 6-28 mm
  • Diamètre de perçage béton max.: 28 mm
  • Diamètre de perçage acier max.: 13 mm
  • Longueur: 345 mm
  • Hauteur: 260 mm
  • Diamètre de perçage max. avec un foret creux dans le béton: 75 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de batteries/cap... Contenu Tension nominale Vitesse à vide min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
570080002
0 x 0 Ah Battery not included; with additional accessories 28 V/CC 0-1350 tr/min
1 pcs
0700280300
2 x 3 Ah 28 V/CC 0-1350 tr/min
1 pcs
0700280500
2 x 5 Ah 28 V/CC 0-1350 tr/min
1 pcs
0700280510
2 x 5 Ah 28 V/CC 0-1350 tr/min
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
Moteur durable avec peu d'entretien


Moteur EC sans charbons et outil de frappe électropneumatique pour les mêmes performances de perçage qu'une machine avec alimentation électrique



Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie


Technologie Li-Ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Usage universel


Butée de profondeur, fonction burinage, rotation horaire/anti-horaire et variateur de vitesse



Bonne prise en main permettant un travail sans fatigue


Conception légère, compacte et ergonomique avec amortissement des vibrations



Offre l'éclairage idéal pour travailler


Le positionnement de l'éclairage LED évite la zone d'ombre causé par l'emmanchement

1 an garantie