Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extrêmement puissant, compact, avec moteur EC sans charbons et amortissement des vibrations ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Moteur à durée de vie élevé avec peu d'entretien
Moteur EC sans charbons et avec outil de frappe électropneumatique pour les mêmes performances de perçage qu'une machine à alimentation électrique
Batterie légère hautes performances sans effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Application universelle
Avec butée de profondeur, fonction burinage, rotation horaire/anti-horaire et variateur de vitesse
S'adapte parfaitement dans la main et permet de travailler sans fatigue
Léger, compact et conception ergonomique avec amortissement des vibrations
Offre l'éclairage idéal pour travailler
Le positionnement de l'éclairage LED évite la zone d'ombre causée par le mandrin
Pour le perçage à percussion dans le béton, le perçage normal dans le métal et le bois ou le burinage léger dans la maçonnerie, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!