Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic alu

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic alu

Permet le remplissage d'épaisseurs importantes

  • Contenu: 1.131 L
  • Poids net: 1960 g
  • Conditions pour concentration de COV: ChemVOCFarb
  • Base chimique: Polyester
  • Couleur: Gris argent
  • Teneur en durcisseur: 2 %
  • Densité: 1,775 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C, DIN 53217
  • Durée d'utilisation max.: 5 min
  • Durée d'utilisation min.: 4 min
  • Conditions de durée d'utilisation: à 20°C
  • Conditions de temps de séchage: à 20°C
  • Temps de séchage min.: 20 min
  • Temps de séchage max.: 20 min
  • Température de mise en œuvre min.: 10 °C
  • Résistance thermique max. du produit durci: 100 °C
  • Concentration de COV max. acceptable: 0.01 %
  • Concentration de COV max.: 0.01 %
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
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
Art. N° Contenu Poids net Conditions pour concentration de COV Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892600990
1.131 L 1960 g ChemVOCFarb Polyester
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Chargé de fines particules alu pour une meilleure finition

  • Bonne résistance aux chocs et vibrations

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.