Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic à bois
Mastic à bois - 1
Mastic à bois - 2
Mastic à bois - 3
Mastic à bois - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic à bois

Pour réparer, restaurer, boucher et coller tous supports bois
Pour intérieur et extérieur

  • Contenu: 1 L
  • Poids net: 1 kg
  • Base chimique: Vinylester, sans styrène
  • Teneur en durcisseur: 4 %
  • Densité: 1 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Durée d'utilisation max.: 6 min
  • Durée d'utilisation min.: 4 min
  • Conditions de durée d'utilisation: à 20°C
  • Conditions de temps de séchage: à 20°C
  • Temps de séchage min.: 20 min
  • Temps de séchage max.: 24 h
  • Température de mise en œuvre min.: 5 °C
  • Résistance thermique max. du produit durci: 120 °C
  • Concentration de COV max. acceptable: 23 %
  • Concentration de COV max.: 270 g/l
  • Durée de stockage après production: 12 Mois

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Contenu Poids net Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
089020001
Chêne clair 1 L 1 kg Vinylester, sans styrène
1 pcs
089020002
Chêne, moyen 1 L 1 kg Vinylester, sans styrène
1 pcs
089020003
Acajou 1 L 1 kg Vinylester, sans styrène
1 pcs
089020004
Sapin 1 L 1 kg Vinylester, sans styrène
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
Mastic polyester bi-composant de nouvelle génération sans styrène


  • produit plus respectueux des utilisateurs

  • produit non classé CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique)

Convient pour un usage en intérieur comme en extérieur


Performances accrues


  • meilleure adhérence

  • meilleure ponçabilité

Haut pouvoir garnissant


  • permet de reconstituer des parties manquantes, même sur de grandes surfaces

Bonne flexibilité du mastic


Application aisée


Absence de retrait


Séchage rapide


Tous types de finitions possibles


  • peut être vernis, ciré, coloré ou peint

Après polymérisation, résiste aux acides, essence, gas-oil, huiles, solvants, eau de mer

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.