Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic acrylique coupe-feu ACR 240
Composé acrylique coupe-feu intumescent pour l'étanchéité et la protection des joints linéaires et la séparation des conduits.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage généralement sur un seul côté, rapide, réduit le coût de main-d'œuvre et des matériaux
- Haute insonorisation avec des joints profonds de seulement 12 mm
- Faible libération de substances dangereuses
- Exempte de silicone et d'halogène, peut être peinte
- Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces
- Résistance à l'humidité et aux projections d'eau
- Inodore et résistante aux UV
- Dûment testée dans les applications de sécurité incendie
- Résistance au feu jusqu'à la classe EI 240
Si elle est utilisée pour le cloisonnement de classe anti-incendie ou les garnitures de joint, les normes ATE 13/0989, ATE 13/0990 ainsi que les instructions de montage doivent être respectées. Si un matériau de remblai est nécessaire, installer cet élément à la profondeur requise avec une fixation adéquate.
ETA 13/0989 : Joints
ETA 13/0990 : Pénétration
Protection anti-incendie des joints horizontaux et verticaux avec une faible charge de compression dans les parois solides, les cloisons légères et les plafonds solides. Pour le cloisonnement de protection anti-incendie des tuyaux en métal et en plastique et les câbles électriques dans les parois solides, les cloisons légères et les plafonds solides.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!