Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle structurale MS Polymer polyvalent

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle structurale MS Polymer polyvalent

Colle structurale et produit d'étanchéité universel et élastique à base hybride MS

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Large spectre d'utilisations, aucun primaire nécessaire


  • Utilisation universelle

  • Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces


Colle élastique stable


  • Compense la dilatation et les vibrations

  • Permet d'assembler des matériaux différents


Peut être peinte même en cas de surface humide


  • Peut être peinte après la formation de pellicule


Autres avantages


  • Convient aux revêtements en poudre, peut être exposée à des températures jusqu'à +200 °C pendant de courtes périodes

  • Les plaques collées peuvent être soudées par points.

  • Non corrosive

  • Sans solvant, ni isocyanate ni silicone
Indication

Incompatible avec PE, PP, PTFE, caoutchouc au silicone et plastiques souples. Lors d'utilisations avec des métaux non ferreux, il convient de respecter le tableau sur les adhésifs. Respecter l'épaisseur minimum de 3 mm pour la couche adhésive afin de garantir la fiabilité du collage. Ne résiste pas aux effets de l'eau sur de longues périodes.