Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic silicone neutre coupe-feu Perfect
Mastic résistant au feu 4 heures
Adhérence multi-supports
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Elastomère silicone monocomposant neutre coupe-feu, sans odeur, prêt à l’emploi, destiné à la réalisation de joints d’étanchéité
- Réticule à température ambiante et en présence de l’humidité de l’air en un joint souple et résistant à bas module d’élasticité
- Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction, y compris les supports poreux
- Elasticité permanente
- Réticulé, présente une bonne résistance aux bases diluées et au brouillard salin
- Bonne résistance à l’action temporaire des solvants usuels et des hydrocarbures
- Excellente résistance au vieillissement et aux UV
- Couleur : se rapprochant du gris RAL 7037
- Haute résistance
- Bas module
- Adhérence multi-supports
Certificat Label SNJF Mastic classe 25 E Façade et Vitrage
Conformité EN ISO 11600 – F&G – 25 LM – verre, aluminium anodisé et béton (sans primaire)
Résistance au feu : classement EI 240 pour joint de 10 à 25 mm selon EN 13 501-2
Procès verbal de classement : Efectis 10-A-294
Peut être utilisé conformément au DTU 44.1 (Etanchéité de joint de façade) et DTU 39 (travaux de vitrerie) sur béton, aluminium anodisé et verre sans primaire
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Spécialement formulé pour empêcher la pénétration du feu, des gaz et de l’eau. Convient pour la conception de joints d’étanchéité et de collages dans le domaine de la construction et la miroiterie, tels que joints de dilatation en construction traditionnelle, cloisons coupe-feu intérieures ou extérieures, murs–rideaux, bardages métalliques, dallages, joints de caravanes, carrosserie industrielle, collage de panneaux décoratifs, joints périmétriques en menuiserie aluminium, bois ou PVC . Convient également pour les gaines d’aération, les passages de tuyauteries, les chéneaux, les gouttières ou toute autre application de protection passive contre l’incendie. Adhère sur béton, aluminium anodisé, acier, verre, matériaux vitrifiés, mais aussi sur pierre, bois, zinc, PVC rigide, polyester, aluminium thermolaqué
Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse et de toutes substances pouvant nuire à l’adhérence du mastic. Les joints de dilatation sont en général soumis à la réglementation locale. En tenant compte du taux de travail admissible du mastic, la largeur sera double de l’épaisseur. Un fond de joint est conseillé
La réalisation des joints devant offrir une résistance au feu doit être conforme au rapport d’essai Efectis N° 10–A–294
Ne provoque en général pas de tachage des supports. Néanmoins, des essais préalables sont nécessaires dans le cas de supports sensibles, particulièrement les supports poreux comme le marbre, la pierre ou sur support non poreux comme les plastiques, les peintures, les traîtements de surface et autres métaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!