Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mélangeur électrique RW 1400

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mélangeur électrique RW 1400

Mélangeur pratique et puissant, 1400 W à 2 vitesses

  • Tension nominale min./max.: 230 / 240 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 1400 W
  • Puissance débitée: 850 W
  • Vitesse à vide 1 min./max.: 0-660 tr/min
  • Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale en 1re: 0-440 tr/min
  • Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-660 / 0-920 tr/min
  • Volume de mélange: 90 L
  • Diamètre de bac à agitation max.: 160 mm
  • Longueur x largeur x hauteur: 380 x 370 x 170 mm
  • Poids de la machine: 5,6 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale min./max. Fréquence min./max. Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
07028460
230 / 240 V/CA 50 / 60 Hz Classe de protection II/isolation de protection 1400 W
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
Vitesse réglable


Molette électronique pour une transmission progressive de la puissance



Conception ergonomique


  • Poignée de forme ergonomique

  • Léger

  • Support de poignée surélevée de 50 mm pour un travail sans fatigue


Protection contre le démarrage involontaire de la machine


Interrupteur avec blocage



Durée de vie prolongée


Grâce aux balais de charbon avec fonction de coupure automatique

1 an garantie