Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mesure roulante avec télémètre laser
Mesure roulante avec télémètre laser - 1 Mesure roulante avec télémètre laser - 2 Mesure roulante avec télémètre laser - 3 Mesure roulante avec télémètre laser - 4 Mesure roulante avec télémètre laser - 5 Mesure roulante avec télémètre laser - 6 Mesure roulante avec télémètre laser - 7 Mesure roulante avec télémètre laser - 8 Mesure roulante avec télémètre laser - 9
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/rLaiMIWrpTw

Mesure roulante avec télémètre laser - 1
Mesure roulante avec télémètre laser - 2
Mesure roulante avec télémètre laser - 3
Mesure roulante avec télémètre laser - 4
Mesure roulante avec télémètre laser - 5
Mesure roulante avec télémètre laser - 6
Mesure roulante avec télémètre laser - 7
Mesure roulante avec télémètre laser - 8
Mesure roulante avec télémètre laser - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mesure roulante avec télémètre laser

Mesure roulante de 5m équipée d'un télémètre laser d'une portée de 40m.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Ruban:


  • Ruban 5 m x 19 mm en acier avec revêtement nylon mat

  • Graduation recto horizontal et verso vertical métrique

  • Equerre magnétique recouverte d'un grip caoutchouc antidérapant

  • Blocage permanent et enroulement par pression sur le large bouton inférieur

  • Clip ceinture en métal

  • Classe de précision II


Télémètre:


  • Plage de mesure 0,2 à 40 m

  • Présicion +/- 5 mm à 40m

  • Calcul automatique des surfaces et volumes

  • Unités: m / ft / in

  • Affichage de la mesure en cours et de la mesure précédente

  • Ecran 24 x 13 mm rétro-éclairé

  • Batterie au Li-ion 3,7 V - 380 mAh rechargeable sur USB.

Boitier compact et ergonomique : 82 x 47 x 72 mm


Contenu de la livraison: mesure roulante, câble USB / micro-USB, notice.